Legrand - Burkolat Céliane USB 45 titán GT85365 - 068553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060685539
Sonepar cikkszám
GT85365
Gyártói cikkszám
068553
Gyártói típuskód
Céliane 068553
Felhasználás:
USB
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Burkolat Céliane USB 45 titán