Legrand - Burkolat fényerőszabályzóhoz fehér, bliszteres kivitel SN006479 - 754890A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414972500739
Sonepar cikkszám
SN006479
Gyártói cikkszám
754890A
Gyártói típuskód
Valena Life 754890A
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.2 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
8.3 mm