Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Burkolat mozgásérz.-höz elefántcsont SN006483 - 754893

MásolásMásolás
Legrand - Burkolat mozgásérz.-höz elefántcsont SN006483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970569981

Sonepar cikkszám

SN006483

Gyártói cikkszám

754893

Gyártói típuskód

Valena Life 754893

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Burkolat mozgásérz.-höz elefántcsont