Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Burkolat nyomógombos fényeroszab-hoz burkolat titán SN117161 - 065183

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Burkolat nyomógombos fényeroszab-hoz burkolat titán SN117161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - egyéb

  • Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970619341

Sonepar cikkszám

SN117161

Gyártói cikkszám

065183

Gyártói típuskód

Céliane 065183

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

egyéb

Felhasználás:

fényszabályzó kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

titán

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

9.6 mm

Burkolat nyomógombos fényeroszab-hoz burkolat titán