Legrand - Burkolat nyomómbos fényerőszab. fekete SN087458 - 752088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970477088
Sonepar cikkszám
SN087458
Gyártói cikkszám
752088
Gyártói típuskód
Valena Allure 752088
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
54.4 mm
Magasság:
53.5 mm
Mélység:
9.7 mm