Legrand - Burkolat programozható szobatermosztát fehér GT61844 - 068242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060682422
Sonepar cikkszám
GT61844
Gyártói cikkszám
068242
Gyártói típuskód
Céliane 068242
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
124 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
5.8 mm