Legrand - Burkolat Valena Allure 1x RJ11/RJ45 gyöngyház SN091497 - 755419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970484796
Sonepar cikkszám
SN091497
Gyártói cikkszám
755419
Gyártói típuskód
Valena Allure 755419
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
54.4 mm
Készülék magassága:
54.4 mm
Készülék mélysége:
7.6 mm