Legrand - Burkolati lap magasító kerethez 300mm hossz, 2 db SX102463 - 338205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 240 mm
Szín - szürke
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970900654
Sonepar cikkszám
SX102463
Gyártói cikkszám
338205
Gyártói típuskód
338205
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
240 mm
Szín:
szürke
Magasság:
98 mm
Mélység:
12.35 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Burkolati lap magasító kerethez 300mm hossz, 2 db