Legrand - BUS bővítő nővérhívó rendszerhez SN056610 - 076610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766108
Sonepar cikkszám
SN056610
Gyártói cikkszám
076610
Gyártói típuskód
076610
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
2
Busz-rendszer KNX:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
BUS bővítő nővérhívó rendszerhez