Legrand - BUS halogénmentes kábel 200 m/dob SN056611 - 049233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 2.5 kV
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060492335
Sonepar cikkszám
SN056611
Gyártói cikkszám
049233
Gyártói típuskód
049233
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
2.5 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Árnyékolás:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Ólomköpeny:
Nem
Mellékvezetékek száma:
0
Koncentrikus vezeték:
réz
Koncentrikus vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Köpeny színe:
fehér
Külső átmérő (megközelítőleg):
5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C