Legrand - BUS interfész Céliane My Home IP20 GT61943 - 573996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Nem
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kivitel - bővítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61943
Gyártói cikkszám
573996
Gyártói típuskód
Céliane 573996
Bemeneti áramerősség:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kivitel:
bővítés
Bemenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Nem
Védettség (IP):
IP20
BUS interfész Céliane My Home