Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - BUS/KNX duál technológiás (IR+UH) jelenlét érzékelő, 360°, mennyezetre szerelhető, IP20 SX068928 - 048918

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - BUS/KNX duál technológiás (IR+UH) jelenlét érzékelő, 360°, mennyezetre szerelhető, IP20 SX068928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Szerelési magasság - 2.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060489182

Sonepar cikkszám

SX068928

Gyártói cikkszám

048918

Gyártói típuskód

048918

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Szerelési magasság:

2.5 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

18 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

5 s

RAL-szám (hasonló):

9003

IFTTT-támogatással:

Nem

BUS/KNX duál technológiás (IR+UH) jelenlét érzékelő, 360°, mennyezetre szerelhető, IP20