Legrand - BUS/KNX infravörös mozgásérzékelő, 270°, oldalfalra vagy mennyezetre szerelhető, állítható fejrésszel, IP55 SX068929 - 048921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060489212
Sonepar cikkszám
SX068929
Gyártói cikkszám
048921
Gyártói típuskód
048921
Szerelési mód:
falon kívüli
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
15 m
Szerelési magasság:
2.5 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
18 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-270 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
10 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Átbújásvédelem:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
5 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Min. kapcsolási idő:
5 s
RAL-szám (hasonló):
9003
IFTTT-támogatással:
Nem