Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CAB3 1,5-2,5 ~ jelölő sárga SN056612 - 038284

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CAB3 1,5-2,5 ~ jelölő sárga SN056612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 1.4-1.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060382841

Sonepar cikkszám

SN056612

Gyártói cikkszám

038284

Gyártói típuskód

CAB3 038284

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

1.4-1.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.7-3.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5.6 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3 mm

Felirat:

szimbólumok

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

CAB3 1,5-2,5 ~ jelölő sárga