Legrand - CAB3 jel.tart.6db0,5-1,5 Viking3-hoz SN056616 - 038392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 19.6 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060383923
Sonepar cikkszám
SN056616
Gyártói cikkszám
038392
Gyártói típuskód
Cabstop 038392
Kivitel:
füzetforma
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
19.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
szürke
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
CAB3 jel.tart.6db0,5-1,5 Viking3-hoz