Legrand - Cabstop rögzítőkészlet SN056617 - 036498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 11.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060364984
Sonepar cikkszám
SN056617
Gyártói cikkszám
036498
Gyártói típuskód
Cabstop 036498
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
11.4 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Cabstop rögzítőkészlet