Legrand - Cariva telefon-csatlakozóaljzat 2xRJ11, kerettel, bézs IP21 SN056087 - 773939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - bézs
Kimenet iránya - ferde
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067739396
Sonepar cikkszám
SN056087
Gyártói cikkszám
773939
Gyártói típuskód
Cariva 773939
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
ferde
Védettség (IP):
IP21
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
RAL-szám:
1013
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
81 mm
Készülék magassága:
81 mm