Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Cariva TV aljzat végzáró 10dB kerettel bézs SN056621 - 773979

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Cariva TV aljzat végzáró 10dB kerettel bézs SN056621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067739792

Sonepar cikkszám

SN056621

Gyártói cikkszám

773979

Gyártói típuskód

Cariva 773979

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

862-0 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

81 mm

Készülék magassága:

81 mm

Cariva TV aljzat végzáró 10dB kerettel bézs