Legrand - Céliana My Home süllyesztett hangszóró 100W - titánium SN055836 - 067304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Aktív rendszer - Nem
Névleges terhelhetőség - 50 W
Zeneterhelhetőség - 100 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673048
Sonepar cikkszám
SN055836
Gyártói cikkszám
067304
Gyártói típuskód
067304
Szín:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Aktív rendszer:
Nem
Névleges terhelhetőség:
50 W
Zeneterhelhetőség:
100 W
Hangosbeszélő:
Nem
Hangprojektor:
Igen
Bassreflex-rendszer:
Igen
Hangerőszabályozás:
Nem
Frekvencia:
50-20000 Hz
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
347 mm
Szélesség:
256 mm
Mélység:
820 mm
Út-rendszer:
1
Falra szerelhető:
Igen
Céliana My Home süllyesztett hangszóró 100W - titánium