Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane 1000 W-os fényerőszabályzó burkolat, grafit SX069203 - 067933

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 1000 W-os fényerőszabályzó burkolat, grafit SX069203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - időzítő kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970487889

Sonepar cikkszám

SX069203

Gyártói cikkszám

067933

Gyártói típuskód

Céliane 067933

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

időzítő kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fekete

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Céliane 1000 W-os fényerőszabályzó burkolat, grafit