Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane 107 keresztkapcsoló 10AX SN071997 - 067005

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 107 keresztkapcsoló 10AX SN071997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - keresztkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071997

Gyártói cikkszám

067005

Gyártói típuskód

Céliane 067005

Kapcsolási mód:

keresztkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK04

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

30 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Kapcsolóelem színe:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

38 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Céliane 107 keresztkapcsoló 10AX