Legrand - Céliane 1xRJ12 aljzat SN056625 - 067341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673413
Sonepar cikkszám
SN056625
Gyártói cikkszám
067341
Gyártói típuskód
Céliane 067341
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
24 mm