Legrand - Céliane 2-es keret, kárminszínű bőr SN056630 - 069292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060692926
Sonepar cikkszám
SN056630
Gyártói cikkszám
069292
Gyártói típuskód
Céliane 069292
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
171 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
82 mm
Mélység:
12.5 mm