Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane 25W-os csillapító burkolat, fehér SN056627 - 068208

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 25W-os csillapító burkolat, fehér SN056627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060682088

Sonepar cikkszám

SN056627

Gyártói cikkszám

068208

Gyártói típuskód

Céliane 068208

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

53 mm

Készülék magassága:

53 mm

Készülék mélysége:

7 mm

Céliane 25W-os csillapító burkolat, fehér