Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Céliane 25W-os csillapító IP40 SN056626 - 067307

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 25W-os csillapító IP40 SN056626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - kezelőegység

  • Program-memóriahelyek száma - 0

  • Beszédfunkcióval - Nem

  • Hangolóegységgel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673079

Sonepar cikkszám

SN056626

Gyártói cikkszám

067307

Gyártói típuskód

Céliane 067307

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

kezelőegység

Program-memóriahelyek száma:

0

Beszédfunkcióval:

Nem

Hangolóegységgel:

Nem

RDS:

Nem

Frekvencia kijelzéssel:

Nem

Analóg bemenetek száma:

2

Analóg kimenetek száma:

2

Zeneterhelhetőség:

25 W

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Névleges feszültség:

100 V

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Céliane 25W-os csillapító