Legrand - Céliane 2P+F rugós csatlakozóaljzat burkolat antimikrobiális SN055867 - 067760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 53 mm
Magasság - 53 mm
Mélység - 27.33 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060677602
Sonepar cikkszám
SN055867
Gyártói cikkszám
067760
Gyártói típuskód
Céliane 067760
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
27.33 mm
Céliane 2P+F rugós csatlakozóaljzat burkolat antimikrobiális