Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Céliane 3,5 mm audió Jack bemenet IP40 SN056633 - 067318

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 3,5 mm audió Jack bemenet IP40 SN056633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - színtelen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673185

Sonepar cikkszám

SN056633

Gyártói cikkszám

067318

Gyártói típuskód

Céliane 067318

Felhasználás:

Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

színtelen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45.05 mm

Készülék magassága:

45.05 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Céliane 3,5 mm audió Jack bemenet