Legrand - Céliane 3-as billentyű, fényjelzős, titán SN056634 - 068325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - háromrészes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060683252
Sonepar cikkszám
SN056634
Gyártói cikkszám
068325
Gyártói típuskód
Céliane 068325
Kivitel:
háromrészes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
75.5 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9.6 mm