Legrand - Céliane 4-es keret, fehér tölgy IP20 SN135649 - 069054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970450753
Sonepar cikkszám
SN135649
Gyártói cikkszám
069054
Gyártói típuskód
Céliane 069054
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
313 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
8.7 mm
Belső átmérő:
53.6 mm
Beépítési magasság:
0 mm