Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane 4-es keret, kárminszínű bőr SN056661 - 069294

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane 4-es keret, kárminszínű bőr SN056661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060692940

Sonepar cikkszám

SN056661

Gyártói cikkszám

069294

Gyártói típuskód

Céliane 069294

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

313 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

82 mm

Mélység:

12.5 mm

Céliane 4-es keret, kárminszínű bőr