Legrand - Céliane 4 fokozatú ventillátor vezérlő burkolat - titán GT76459 - 068064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060680640
Sonepar cikkszám
GT76459
Gyártói cikkszám
068064
Gyártói típuskód
Céliane 068064
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fokozatkapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
53 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
9 mm