Legrand - Céliane audió 3,5 jack burkolat, fehér SN056673 - 068217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060682170
Sonepar cikkszám
SN056673
Gyártói cikkszám
068217
Gyártói típuskód
Céliane 068217
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Céliane audió 3,5 jack burkolat, fehér