Legrand - Céliane audió 3,5 jack burkolat, titán SN056674 - 068517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060685171
Sonepar cikkszám
SN056674
Gyártói cikkszám
068517
Gyártói típuskód
Céliane 068517
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Céliane audió 3,5 jack burkolat, titán