Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane borotva aljzat burkolat, titan SN056675 - 068435

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane borotva aljzat burkolat, titan SN056675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - titán

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060684358

Sonepar cikkszám

SN056675

Gyártói cikkszám

068435

Gyártói típuskód

Céliane 068435

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

titán

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Szélesség:

53 mm

Magasság:

124 mm

Mélység:

7.7 mm

Céliane borotva aljzat burkolat, titan