Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane BUS/KNX infravörös mozgásérzékelő, 180°, IP41 SX069166 - 067577

MásolásMásolás
Legrand - Céliane BUS/KNX infravörös mozgásérzékelő, 180°, IP41 SX069166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970328762

Sonepar cikkszám

SX069166

Gyártói cikkszám

067577

Gyártói típuskód

067577

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1.2 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

18 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

3 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Min. kapcsolási idő:

5 s

RAL-szám (hasonló):

9003

IFTTT-támogatással:

Nem

Céliane BUS/KNX infravörös mozgásérzékelő, 180°, IP41