Legrand - Céliane címketartó SN056680 - 067660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676605
Sonepar cikkszám
SN056680
Gyártói cikkszám
067660
Gyártói típuskód
Céliane 067660
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
45 mm
Magasság:
21.54 mm
Mélység:
2.1 mm