Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Celiane előre párosított redőnykapcsoló szett 1 db okos redőnykapcsolóból és 1 db szimpla távvezérlő kapcsolóból álló készlet fe SX102651 - 067636

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Celiane előre párosított redőnykapcsoló szett 1 db okos redőnykapcsolóból és 1 db szimpla távvezérlő kapcsolóból álló készlet fe SX102651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Funkció kapcsolás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971015234

Sonepar cikkszám

SX102651

Gyártói cikkszám

067636

Gyártói típuskód

067636

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Funkció kapcsolás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Bemenetek száma:

4

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

2 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP41

Celiane előre párosított redőnykapcsoló szett 1 db okos redőnykapcsolóból és 1 db szimpla távvezérlő kapcsolóból álló készlet fe