Legrand - Celiane előre párosított redőnykapcsoló szett 1 db okos redőnykapcsolóból és 1 db szimpla távvezérlő kapcsolóból álló készlet ti SX102652 - 067637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - Zigbee
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971015258
Sonepar cikkszám
SX102652
Gyártói cikkszám
067637
Gyártói típuskód
067637
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
Zigbee
Bemenetek száma:
4
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
2 A
Redőnykimenetek max. száma:
1
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP41