Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane érintőképernyő 1,2'' fehér IP20 SN056688 - 067271

MásolásMásolás
Legrand - Céliane érintőképernyő 1,2'' fehér IP20 SN056688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Touch-funkció - Igen

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060672713

Sonepar cikkszám

SN056688

Gyártói cikkszám

067271

Gyártói típuskód

067271

Busz-rendszer KNX:

Nem

Touch-funkció:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Összeállítás:

vezérlőelem

Jelölési mező:

Igen

További illesztőhelyek:

USB

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Céliane érintőképernyő 1,2" fehér