Legrand - Céliane érintős redőnykapcsoló billentyű, titánüveg GT57255 - 068344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060683443
Sonepar cikkszám
GT57255
Gyártói cikkszám
068344
Gyártói típuskód
Céliane 068344
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
redőny
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
7006
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb