Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane fényerőszabályzó - 60 - 1000W SN056690 - 067086

MásolásMásolás
Legrand - Céliane fényerőszabályzó - 60 - 1000W SN056690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem

  • Szerelési mód - modulhordozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060670863

Sonepar cikkszám

SN056690

Gyártói cikkszám

067086

Gyártói típuskód

Céliane 067086

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Nem

Szerelési mód:

modulhordozó

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

5

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

100-1000 W

Halogénmentes:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

34 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

112.5 mm

Céliane fényerőszabályzó - 60 - 1000W