Legrand - Céliane HDMI erősítő SN010540 - 077930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Összeállítás - egyéb
Feliratmező - feliratmezővel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060779306
Sonepar cikkszám
SN010540
Gyártói cikkszám
077930
Gyártói típuskód
077930
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Összeállítás:
egyéb
Feliratmező:
feliratmezővel
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarral
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Céliane HDMI erősítő