Legrand - Céliane helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel SN055837 - 067323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - kezelőegység
Impedancia - 8.16 Ohm
Beszédfunkcióval - Nem
Hangolóegységgel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673239
Sonepar cikkszám
SN055837
Gyártói cikkszám
067323
Gyártói típuskód
Céliane 067323
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
kezelőegység
Impedancia:
8.16 Ohm
Beszédfunkcióval:
Nem
Hangolóegységgel:
Nem
RDS:
Nem
Frekvencia kijelzéssel:
Nem
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
2
Zeneterhelhetőség:
1.5 W
Frekvencia:
87.5-108 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41.1 mm
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7016
Névleges feszültség:
15 V
Céliane helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel