Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane hőmérsékletmérő termosztáthoz IP41 SN056705 - 067408

MásolásMásolás
Legrand - Céliane hőmérsékletmérő termosztáthoz IP41 SN056705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - nincs

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060674083

Sonepar cikkszám

SN056705

Gyártói cikkszám

067408

Gyártói típuskód

Céliane 067408

Feszültségellátás módja:

nincs

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Védettség (IP):

IP41

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

0

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

45 mm

Szélesség:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Céliane hőmérsékletmérő termosztáthoz