Nem visszaküldhető

Legrand - Céliane időzítő kapcsoló, nulla vezeték nélkül - 1000 W GT62060 - 067051

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane időzítő kapcsoló, nulla vezeték nélkül - 1000 W GT62060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Időbeállítás - 0.41-15 min

  • Kivitel - elektronikus

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010957670511

Sonepar cikkszám

GT62060

Gyártói cikkszám

067051

Gyártói típuskód

Céliane 067051

Összeállítás:

alapelem

Időbeállítás:

0.41-15 min

Kivitel:

elektronikus

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Névleges áram:

8 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Céliane időzítő kapcsoló, nulla vezeték nélkül - 1000 W