Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Céliane IR jelvevő grafit burkolat SX069126 - 064866

MásolásMásolás
Legrand - Céliane IR jelvevő grafit burkolat SX069126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Felület kivitele - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970673282

Sonepar cikkszám

SX069126

Gyártói cikkszám

064866

Gyártói típuskód

MyHome 064866

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Áttetsző:

Nem

Céliane IR jelvevő grafit burkolat