Legrand - Céliane IR távirányító vevő SN056706 - 067216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz - Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672164
Sonepar cikkszám
SN056706
Gyártói cikkszám
067216
Gyártói típuskód
Céliane 067216
Kivitel:
egyéb
Alkalmas IR-fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas IR-érzékelőhöz:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Alkalmas IR-redőnykapcsolóhoz/-betéthez:
Nem
Alkalmas IR-kapcsolóhoz/kapcsolóbetéthez:
Nem
Alkalmas táp-/kapcsolóegységhez:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem