Legrand - Céliane kábelkivezető burkolat IP44 SN056707 - 067806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szín - fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060678067
Sonepar cikkszám
SN056707
Gyártói cikkszám
067806
Gyártói típuskód
Céliane 067806
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Szélesség:
65.6 mm
Magasság:
65.6 mm
Mélység:
27 mm