Legrand - Céliane központi bemeneti egység, tápegységgel SN055838 - 067324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Távvezérléssel - Nem
A hangszórókimenetek száma - 2
Mikrofonbemenetek száma - 1
Zenei teljesítmény 4 Ohm-on - 3 W
Színuszteljesítmény 4 Ohm-on - 6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673246
Sonepar cikkszám
SN055838
Gyártói cikkszám
067324
Gyártói típuskód
Céliane 067324
Távvezérléssel:
Nem
A hangszórókimenetek száma:
2
Mikrofonbemenetek száma:
1
Zenei teljesítmény 4 Ohm-on:
3 W
Színuszteljesítmény 4 Ohm-on:
6 W
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
31.7 mm
Szín:
egyéb
Céliane központi bemeneti egység, tápegységgel