Legrand - Céliane Lexic vez Lexic távvez fényszab-hoz (ref 003660/71) SN055823 - 067089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - modulhordozó
Mellékállomás bemenetek - Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060670894
Sonepar cikkszám
SN055823
Gyártói cikkszám
067089
Gyártói típuskód
Céliane 067089
Összeállítás:
alapelem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Névleges feszültség:
27-27 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
40.2 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
0-27 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
0-0 Hz
Készülék szélessége:
40.5 mm
Készülék magassága:
50 mm